Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN OCH SOHN CP 500-3P9 Lastcell, 500Kg Max. Vägning, -35 Till 65 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd | CE8HYR

KERN AND SOHN CP 500-3P9 Lastcell, 500 kg Max. Vägning, -35 Till 65 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd

Finns i lager
Artikel: CE8HYR Modell: CP 500-3P9
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
7 640 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLastcell
Max. Omgivningstemperatur65 grader C
Min. Omgivningstemperatur-35 grader C
Nominell vikt500kg
Plattformshöjd800 mm
Plattformsbredd800 mm
Vägningskapacitet500kg
Vägningsplattformens mått800 x 800 x 0 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.274
Fartygets höjd (cm)12.5
Fartygets längd (cm)17.5
Fartygets bredd (cm)28
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellPlattformshöjdPlattformsbreddVägningskapacitetVägningsplattformens måttPris
KERN OCH SOHN CP 100-3P9 Lastcell, 100Kg Max. Vägning, -35 Till 65 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd | CE8HXW CP 100-3P9800 mm800 mm100kg800 x 800 x 0 mm7 508 kr
KERN OCH SOHN CP 10-3P9 Lastcell, 10Kg Max. Vägning, -35 Till 65 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd | CE8HXY CP 10-3P9400 mm400 mm10kg400 x 400 x 0 mm5 005 kr
KERN OCH SOHN CP 200-3P9 Lastcell, 200Kg Max. Vägning, -35 Till 65 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd | CE8HYC CP 200-3P9800 mm800 mm200kg800 x 800 x 0 mm7 640 kr
KERN OCH SOHN CP 20-3P9 Lastcell, 20Kg Max. Vägning, -35 Till 65 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd | CE8HYE CP 20-3P9400 mm400 mm20kg400 x 400 x 0 mm5 005 kr
KERN OCH SOHN CP 300-3P9 Lastcell, 300Kg Max. Vägning, -35 Till 65 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd | CE8HYH CP 300-3P9800 mm800 mm300kg800 x 800 x 0 mm7 640 kr
KERN OCH SOHN CP 400-3P9 Lastcell, 400Kg Max. Vägning, -35 Till 65 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd | CE8HYN CP 400-3P9800 mm800 mm400Kg800 x 800 x 0 mm7 640 kr
KERN OCH SOHN CP 50-3P9 Lastcell, 50Kg Max. Vägning, -35 Till 65 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd | CE8HYV CP 50-3P9400 mm400 mm50kg400 x 400 x 0 mm5 005 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN CP 500-3P9 Lastcell, 500 kg Max. Vägning, -35 Till 65 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd
7 640 kr /enhet