Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN AND SOHN DC 10-Y2 Statisk vridmomentsensor, 10 Nm | CJ6ZQX

KERN AND SOHN DC 10-Y2 Statisk vridmomentsensor, 10 Nm

Finns i lager
Artikel: CJ6ZQX Modell: DC 10-Y2

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 454 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSensor
Max. Vridmoment10 Nm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.326
Fartygets höjd (cm)8.5
Fartygets längd (cm)9
Fartygets bredd (cm)12
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMax. VridmomentPris
KERN OCH SOHN DC 1-Y2 statisk vridmomentsensor, 1 Nm | CJ6ZQY DC 1-Y21 Nm6 454 kr
KERN AND SOHN DC 200M-Y2 statisk vridmomentsensor, 0.2 Nm | CJ6ZQZ DC 200M-Y20.2 Nm6 454 kr
KERN AND SOHN DC 20-Y2 statisk vridmomentsensor, 20 Nm | CJ6ZRC DC 20-Y220 Nm6 454 kr
KERN AND SOHN DC 50-Y2 Statisk vridmomentsensor, 50 Nm | CJ6ZRF DC 50-Y250 Nm6 454 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN DC 10-Y2 Statisk vridmomentsensor, 10 Nm
6 454 kr /enhet