Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN AND SOHN EMB 200-3V Densitetsbalans, 200g Max. Vikt, 0.001g Läsbarhet | CE8JHG

KERN AND SOHN EMB 200-3V Densitetsbalans, 200g Max. Vikt, 0.001g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8JHG Modell: EMB 200-3V
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
3 622 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBalansskala
Batteri9V block
Batteribackup12 hrs.
Batteriets laddningstid10 hrs.
Fodralets bredd175mm
Sifferstorlek15mm
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 Hz
Husets dimension175 x 245 x 54 mm
Bostadshöjd54 mm
Husets längd245 mm
Inspänning230V AC
linjäritet+/- 0.005g
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur35 grader C
Min. Omgivningstemperatur5 grader C
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet0.001g
reproducerbarhet0.002g
Inställningstid2.5 sek.
Enheterct, g
Vägningskapacitet200g
Vägplattans materialPlast
Vägningsytans diameter82 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.415
Fartygets höjd (cm)15
Fartygets längd (cm)29
Fartygets bredd (cm)22
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellHusets dimensionBostadshöjdHusets längdlinjäritetVägningsytans diameterPris
KERN OCH SOHN EMB 2000-2V Densitetsbalans, 2000g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet | CE8JHC EMB 2000-2V175 x 250 x 55 mm55 mm250 mm+/- 0.05g150 mm3 622 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN EMB 200-3V Densitetsbalans, 200g Max. Vikt, 0.001g Läsbarhet
3 622 kr /enhet