KERN AND SOHN EMB-serien skolvågar


Filter
Typ av bildskärm: Display , Husmaterial: Plast , Inspänning: 220 till 240V AC , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 80% , Strömförsörjning: Strömadapter , Enheter: dwt, g, oz, ozt
StilModellVägningsytans diameterHusets dimensionBostadshöjdHusets längdlinjäritetMax. OmgivningstemperaturInställningstidVägplattans materialPris (ex moms)
A
EMB 100-3
82 mm170 x 244 x 54 mm54 mm244 mm+/- 0.005g35 ° C2.5 sek.Plast med ledande lack3 029 SEK
B
EMB 200-3
82 mm170 x 244 x 54 mm54 mm244 mm+/- 0.005g35 ° C2.5 sek.Plast med ledande lack3 227 SEK
C
EMB 200-2
105 mm170 x 244 x 39 mm39 mm244 mm+/- 0.02g35 ° C2.5 sek.-1 844 SEK
D
EMB 600-2
105 mm170 x 244 x 39 mm39 mm244 mm+/- 0.03g35 ° C2.5 sek.-2 371 SEK
E
EMB 1000-2
150 mm170 x 244 x 54 mm54 mm244 mm+/- 0.05g35 ° C2.5 sek.Plast2 963 SEK
F
EMB 1200-1
150 mm170 x 245 x 39 mm39 mm245 mm+/- 0.3g35 ° C3 sek.-1 053 SEK
G
EMB 2200-0
150 mm170 x 244 x 39 mm39 mm244 mm+/- 2g35 ° C2.5 sek.-790 SEK
H
EMB 5.2K1
150 mm170 x 244 x 39 mm39 mm244 mm+/- 3g35 ° C3 sek.Plast790 SEK
I
EMB 6000-1
150 mm170 x 244 x 39 mm39 mm244 mm+/- 0.3g35 ° C3 sek.-2 371 SEK
J
EMB 2000-2
150 mm170 x 244 x 52 mm52 mm244 mm+/- 0.05g35 ° C2.5 sek.-3 161 SEK
K
EMB 3000-1
150 mm170 x 245 x 39 mm39 mm245 mm+/- 0.3g35 ° C3 sek.-1 844 SEK
L
EMB 500-1
150 mm170 x 244 x 39 mm39 mm244 mm+/- 0.2g35 ° C3 sek.-790 SEK
M
EMB 5.2K5
150 mm170 x 244 x 39 mm39 mm244 mm+/- 10g40 ° C2.5 sek.Plast737 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?