Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN OCH SOHN FA 200 Mekanisk kraftmätare, 200 N Max. Kraft, 1 N Läsbarhet | CE8JMU

KERN AND SOHN FA 200 Mekanisk kraftmätare, 200 N Max. Kraft, 1 N Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8JMU Modell: FA 200
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
3 029 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMekanisk kraftmätare
Fodralets bredd232mm
Husets dimension232 x 60 x 51 mm
Bostadshöjd51 mm
Husets längd60 mm
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Tvinga200 N
Min. Omgivningstemperatur0 grader C
läsbarhet1 N

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2
Fartygets höjd (cm)6
Fartygets längd (cm)17
Fartygets bredd (cm)31
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellMax. TvingaläsbarhetPris
KERN OCH SOHN FA 10 Mekanisk kraftmätare, 10 N Max. Kraft, 0.05 N Läsbarhet | CE8JMQ FA 1010 N0.05 N3 029 kr
KERN OCH SOHN FA 100 Mekanisk kraftmätare, 100 N Max. Kraft, 0.5 N Läsbarhet | CE8JMR FA 100100 N0.5 N3 029 kr
KERN OCH SOHN FA 20 Mekanisk kraftmätare, 20 N Max. Kraft, 0.1 N Läsbarhet | CE8JMT FA 2020 N0.1 N3 029 kr
KERN OCH SOHN FA 300 Mekanisk kraftmätare, 300 N Max. Kraft, 2 N Läsbarhet | CE8JMV FA 300300 N2 N3 029 kr
KERN OCH SOHN FA 50 Mekanisk kraftmätare, 50 N Max. Kraft, 0.25 N Läsbarhet | CE8JMW FA 5050 N0.25 N3 029 kr
KERN OCH SOHN FA 500 Mekanisk kraftmätare, 500 N Max. Kraft, 2.5 N Läsbarhet | CE8JMX FA 500500 N2.5 N3 029 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN FA 200 Mekanisk kraftmätare, 200 N Max. Kraft, 1 N Läsbarhet
3 029 kr /enhet