Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN AND SOHN FCD 6K-3 bänkvåg, 6000g Max. Vikt, 0.2g Läsbarhet | CJ7ADY

KERN AND SOHN FCD 6K-3 bänkvåg, 6000g Max. Vikt, 0.2g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CJ7ADY Modell: FCD 6K-3
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
2 832 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBalansskala
Fodralets bredd340mm
Sifferstorlek25mm
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 / 60 Hz
Husets dimension340 x 320 x 110 mm
Bostadshöjd110 mm
Husets längd320 mm
Inspänning100 till 240V
linjäritet+/- 4g
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Min. Omgivningstemperatur5 grader C
Plattformsdjup12.5 mm
Plattformshöjd230 mm
Plattformsbredd300 mm
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet0.2g
Rektangulär vägningsyta storlek230 x 300 mm
reproducerbarhet2g
Inställningstid3 sek.
Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium)1g
Minsta delvikt för styckräkning (normal)10g
Enheterg, kg
Vägningskapacitet6000g
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägningsplattformens mått300 x 230 x 12.5 mm
Vägning ytdjup300 mm
Väger ytans bredd230 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.95
Fartygets höjd (cm)19
Fartygets längd (cm)40
Fartygets bredd (cm)34
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModelllinjäritetPlattformsdjupläsbarhetMinsta delvikt för styckräkning (laboratorium)Minsta delvikt för styckräkning (normal)VägningskapacitetPris
KERN AND SOHN FCD 10K-3 bänkvåg, 15 kg Max. Vikt, 0.5g Läsbarhet | CJ7ADV FCD 10K-3+/-0.015 kg12.5 mm0.5g2.5g25g15kg2 832 kr
KERN AND SOHN FCD 30K-2 bänkvåg, 30000g Max. Vägning, 1g Läsbarhet | CJ7ADW FCD 30K-2+/- 30g12.5 mm1g5g50g30000g2 832 kr
KERN AND SOHN FCD 3K-3 bänkvåg, 3000g Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet | CJ7ADX FCD 3K-3+/- 3g25 mm0.1g500mg5g3000g2 832 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN FCD 6K-3 bänkvåg, 6000g Max. Vikt, 0.2g Läsbarhet
2 832 kr /enhet