Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN OCH SOHN FH 20K Elektrisk kraftmätare, extern, 20 kN Max. Kraft, 10 N Läsbarhet | CE8JPY

KERN AND SOHN FH 20K Elektrisk kraftmätare, extern, 20 kN Max. Kraft, 10 N läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8JPY Modell: FH 20K
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
19 759 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital kraftmätare
Batteriets laddningstid4 hrs.
Fodralets bredd230mm
Sifferstorlek10mm
Typ av bildskärmDisplay
Husets dimension230 x 66 x 36 mm
Bostadshöjd36 mm
Husets längd66 mm
Husets materialPlast
Inspänning100 till 240V
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Tvinga20 kN
Min. Omgivningstemperatur10 grader C
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet10 N

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3
Fartygets höjd (cm)16.5
Fartygets längd (cm)18.5
Fartygets bredd (cm)32.5
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellMax. TvingaläsbarhetStandardlogotypPris
KERN OCH SOHN FH 100 EXT Elektrisk kraftmätare, extern, 100 N Max. Kraft, 0.05 N Läsbarhet | CE8JPN FH 100 EXT100 N0.05 N-13 172 kr
KERN OCH SOHN FH 1K Elektrisk kraftmätare, extern, 1 kN Max. Kraft, 0.5 N Läsbarhet | CE8JPT FH 1K1 kN0.5 N-13 172 kr
KERN OCH SOHN FH 200 EXT Elektrisk kraftmätare, extern, 200 N Max. Kraft, 0.1 N Läsbarhet | CE8JPW FH 200 EXT200 N0.1 N-13 172 kr
KERN OCH SOHN FH 2K Elektrisk kraftmätare, extern, 2 kN Max. Kraft, 1 N Läsbarhet | CE8JPZ FH 2K2 kN1 N-13 172 kr
KERN OCH SOHN FH 50 EXT Elektrisk kraftmätare, extern, 50 N Max. Kraft, 0.01 N Läsbarhet | CE8JQB FH 50 EXT50 N0.01 N-13 304 kr
KERN OCH SOHN FH 500 EXT Elektrisk kraftmätare, extern, 500 N Max. Kraft, 0.1 N Läsbarhet | CE8JQD FH 500 EXT500 N0.1 N-13 172 kr
KERN OCH SOHN FH 50K Elektrisk kraftmätare, extern, 50 kN Max. Kraft, 10 N Läsbarhet | CE8JQG FH 50K50 kN10 NISO.png23 052 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN FH 20K Elektrisk kraftmätare, extern, 20 kN Max. Kraft, 10 N läsbarhet
19 759 kr /enhet