Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN AND SOHN FOB-A12 Tangentbord och skyddskåpa | CJ6ZTW

KERN AND SOHN FOB-A12 Tangentbord och skyddskåpa

Finns i lager
Artikel: CJ6ZTW Modell: FOB-A12

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

489SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkyddande hölje

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)8
Fartygets längd (cm)17
Fartygets bredd (cm)20
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
KERN OCH SOHN FOB-A12S05 Skyddsskydd | CE8JUN FOB-A12S05652SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN FOB-A12 Tangentbord och skyddskåpa
489SEK /enhet