Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN OCH SOHN HDB 10K10N Hängvåg, 10Kg Max. Vägning, 10g Läsbarhet | CE8JWM

KERN AND SOHN HDB 10K10N hängande balans, 10 kg Max. Vägning, 10g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8JWM Modell: HDB 10K10N
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
856SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHängande balans
Batteri2 x 1.5 V AAA
Batteribackup180 hrs.
Fodralets bredd72mm
Sifferstorlek12mm
Typ av bildskärmDisplay
Husets dimension72 x 25 x 105 mm
Bostadshöjd105 mm
Husets längd25 mm
linjäritet+/-0.03 kg
Max. Luftfuktighet i omgivningen90%
Max. Omgivningstemperatur35 grader C
Min. Omgivningstemperatur5 grader C
läsbarhet10g
reproducerbarhet0.01Kg
Inställningstid2 sek.
EnheterKg, lb, N
Vägningskapacitet10kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4
Fartygets höjd (cm)22.5
Fartygets längd (cm)15
Fartygets bredd (cm)7
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModelllinjäritetPris
KERN AND SOHN HDB 5K5N Hängvåg, 5000g Max. Vägning, 5g Läsbarhet | CE8JWQ HDB 5K5N+/- 15g856SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN HDB 10K10N hängande balans, 10 kg Max. Vägning, 10g Läsbarhet
856SEK /enhet