KERN OCH SOHN HFM 10T1 Kranbalans, 10000Kg Max. Vägning, 1000g Läsbarhet | CE8JYF

KERN AND SOHN HFM 10T1 Kranbalans, 10000Kg Max. Vikt, 1000g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8JYF Modell: HFM 10T1

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

27 563 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKranbalans
Batteri1 x 12V, typ 23A
Batteriets laddningstid14 hrs.
Sifferstorlek30mm
Digital avläsning1000g
Typ av bildskärmLED-segment
Frekvens50 Hz
Husets materialGjuta aluminium
Inspänning220 till 240V AC
linjäritet+/-10 kg
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Min. Omgivningstemperatur0 grader C
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet1000g
reproducerbarhet5Kg
Inställningstid2 sek.
EnheterKg
Vägningskapacitet10000kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 38.4
Fartygets höjd (cm)47
Fartygets längd (cm)39.5
Fartygets bredd (cm)80
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellInspänninglinjäritetläsbarhetPris
KERN OCH SOHN HFM 1T0.1 Kranbalans, 1000Kg Max. Vägning, 100g Läsbarhet | CE8JYG HFM 1T0.1220 till 240V AC+/-1 kg100g14 967 kr
KERN OCH SOHN HFM 3T0.5 Kranbalans, 3000Kg Max. Vägning, 500g Läsbarhet | CE8JYH HFM 3T0.5110 till 230V AC+/-2 kg500g15 412 kr
KERN OCH SOHN HFM 5T0.5 Kranbalans, 5000Kg Max. Vägning, 500g Läsbarhet | CE8JYJ HFM 5T0.5110 till 230V AC+/-5 kg500g20 747 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN HFM 10T1 Kranbalans, 10000Kg Max. Vikt, 1000g Läsbarhet
27 563 kr /enhet