KERN AND SOHN HFM-serien industriella kranvågar


Filter
Typ av bildskärm: LED-segment , Husmaterial: Gjuta aluminium , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 80% , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Strömförsörjning: Strömadapter , Inställningstid: 2 sek. , Enheter: Kg
StilModellInspänninglinjäritetläsbarhetPris (ex moms)
A
HFM 5T0.5
110 till 230V AC+/-5 kg500g20 747 SEK
B
HFM 3T0.5
110 till 230V AC+/-2 kg500g15 412 SEK
C
HFM 1T0.1
220 till 240V AC+/-1 kg100g14 967 SEK
D
HFM 10T1
220 till 240V AC+/-10 kg1000g27 563 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?