KERN OCH SOHN HFM 5T0.5 Kranbalans, 5000Kg Max. Vägning, 500g Läsbarhet | CE8JYJ

KERN AND SOHN HFM 5T0.5 Kranbalans, 5000Kg Max. Vikt, 500g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8JYJ Modell: HFM 5T0.5

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 747 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKranbalans
Batteri1 x 12V, typ 23A
Batteriets laddningstid14 hrs.
Sifferstorlek30mm
Digital avläsning500g
Typ av bildskärmLED-segment
Husets materialGjuta aluminium
Inspänning110 till 230V AC
linjäritet+/-5 kg
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Min. Omgivningstemperatur0 grader C
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet500g
reproducerbarhet2.5Kg
Inställningstid2 sek.
EnheterKg
Vägningskapacitet5000kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 26.8
Fartygets höjd (cm)45.5
Fartygets längd (cm)81
Fartygets bredd (cm)40
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellInspänninglinjäritetläsbarhetPris
KERN OCH SOHN HFM 10T1 Kranbalans, 10000Kg Max. Vägning, 1000g Läsbarhet | CE8JYF HFM 10T1220 till 240V AC+/-10 kg1000g27 563 kr
KERN OCH SOHN HFM 1T0.1 Kranbalans, 1000Kg Max. Vägning, 100g Läsbarhet | CE8JYG HFM 1T0.1220 till 240V AC+/-1 kg100g14 967 kr
KERN OCH SOHN HFM 3T0.5 Kranbalans, 3000Kg Max. Vägning, 500g Läsbarhet | CE8JYH HFM 3T0.5110 till 230V AC+/-2 kg500g15 412 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN HFM 5T0.5 Kranbalans, 5000Kg Max. Vikt, 500g Läsbarhet
20 747 kr /enhet