Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN OCH SOHN HO 10K UCI hårdhetstestare, HV 10 hårdhetsskala, 100 N kraft, 18 mm sondlängd | CE8JZB

KERN AND SOHN HO 10K UCI hårdhetstestare, HV 10 hårdhetsskala, 100 N kraft, 18 mm sondlängd

Finns i lager
Artikel: CE8JZB Modell: HO 10K
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
72 713 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdhetstestningsenhet
Batteriets laddningstid8 hrs.
Fodralets bredd28mm
Typ av bildskärmDisplay
Hårdhet10 HV
Husets dimension28 x 83 x 160 mm
Bostadshöjd160 mm
Husets längd83 mm
Inspänning110 till 240V
Minsta belastning300kg
StrömförsörjningUSB
EnheterHB, HL, HRA, HRB, HRC, HV, MPa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5
Fartygets höjd (cm)14
Fartygets längd (cm)31.5
Fartygets bredd (cm)39.5
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellPris
KERN OCH SOHN HO 1K UCI hårdhetstestare, HV 1 hårdhetsskala, 10 N kraft, 18 mm sondlängd | CE8JZD HO 1K72 713 kr
KERN AND SOHN HO 2K UCI hårdhetstestare, HV 2 hårdhetsskala, 20 N kraft, 18 mm sondlängd | CE8JZE HO 2K72 713 kr
KERN OCH SOHN HO 5K UCI hårdhetstestare, HV 5 hårdhetsskala, 50 N kraft, 18 mm sondlängd | CE8JZG HO 5K72 713 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN HO 10K UCI hårdhetstestare, HV 10 hårdhetsskala, 100 N kraft, 18 mm sondlängd
72 713 kr /enhet