KERN AND SOHN IFB 600K-2 Industrial Balance, 600Kg Max. Weighing, 20g Readability | CE8KAY

KERN AND SOHN IFB 600K-2 industriell balans, 600 kg Max. Vikt, 20g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8KAY Modell: IFB 600K-2

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 375 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndustriell skala
Batteriets laddningstid12 hrs.
Sifferstorlek52mm
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 / 60 Hz
Husets materialPlast
Inspänning100 till 240V
linjäritet+/-0.06 kg
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Min. Omgivningstemperatur-10 grader C
Plattformsdjup200 mm
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet20g
Rektangulär vägningsyta storlek800 x 600 mm
reproducerbarhet0.02Kg
Inställningstid2 sek.
Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium)20g
Minsta delvikt för styckräkning (normal)200g
Enheterg, Hj, tJ, kg, lb, oz
Vägningskapacitet600kg
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägningsplattformens mått800 x 600 x 200 mm
Vägning ytdjup600 mm
Väger ytans bredd800 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 70
Fartygets höjd (cm)38
Fartygets längd (cm)80
Fartygets bredd (cm)125
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellEnheterKalibreringsvärdelinjäritetVägningsplattformens måttVägning ytdjupVäger ytans breddMinsta ViktPlattformsdjupPris
KERN OCH SOHN IFB 100K-3 industriell balans, 150 kg Max. Vägning, 5g Läsbarhet | CE8KAH IFB 100K-3g, Hj, tJ, kg, lb, oz-+/-0.015 kg500 x 400 x 130 mm400 mm500 mm-130 mm9 632 kr
KERN OCH SOHN IFB 100K-3L industriell balans, 150 kg Max. Vägning, 5g Läsbarhet | CE8KAJ IFB 100K-3Lg, Hj, tJ, kg, lb, oz-+/-0.02 kg650 x 500 x 142 mm500mm650 mm-142 mm11 855 kr
KERN OCH SOHN IFB 10K-4 industriell balans, 15 kg Max. Vikt, 0.5g Läsbarhet | CE8KAK IFB 10K-4g, Hj, tJ, kg, lb, oz-+/-0.0015 kg300 x 240 x 110 mm240 mm300 mm-110mm6 150 kr
KERN OCH SOHN IFB 10K-4L industriell balans, 15 kg Max. Vikt, 0.5g Läsbarhet | CE8KAL IFB 10K-4Lg, Hj, tJ, kg, lb, oz-+/-0.0015 kg400 x 300 x 128 mm300 mm400mm-128 mm7 335 kr
KERN OCH SOHN IFB 150K20DLM Industriell balans, 60 och 150 kg Max. Vägning, 20 och 50 g Läsbarhet | CE8KAM IFB 150K20DLMKg0.02, 0.05 kg-650 x 500 x 142 mm500mm650 mm0.4, 1 kg142 mm12 892 kr
KERN OCH SOHN IFB 150K20DM Industriell balans, 60 och 150 kg Max. Vägning, 20 och 50 g Läsbarhet | CE8KAN IFB 150K20DMKg0.02, 0.05 kg+/-0.02, 0.05 kg500 x 400 x 130 mm400 mm500 mm0.4, 1 kg130 mm9 632 kr
KERN OCH SOHN IFB 15K2DLM industriell balans, 6 och 15 kg Max. Vägning, 2 och 5 g Läsbarhet | CE8KAP IFB 15K2DLMKg0.002, 0.005 kg+/-0.002, 0.005 kg400 x 300 x 128 mm300 mm400mm0.04, 0.1 kg128 mm8 150 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN IFB 600K-2 industriell balans, 600 kg Max. Vikt, 20g Läsbarhet
18 375 kr /enhet