KERN OCH SOHN IOC 10K-3M industriell balans, 6 och 15 kg Max. Vägning, 2 och 5 g Läsbarhet | CE8KDF

KERN AND SOHN IOC 10K-3M industriell balans, 6 och 15 kg Max. Vägning, 2 och 5g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8KDF Modell: IOC 10K-3M

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 964 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndustriell skala
Batteribackup100 hrs.
Batteriets laddningstid3 hrs.
KalibreringsklassIII
Kalibreringsvärde0.002, 0.005 kg
Sifferstorlek25mm
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 / 60 Hz
Husets materialPlast
Inspänning100 till 240V AC
linjäritet+/-0.006, 0.015 kg
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Nuvarande0.4A
Min. Omgivningstemperatur-10 grader C
Minsta Vikt0.04, 0.1 kg
Plattformsdjup110mm
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet2 / 5g
Rektangulär vägningsyta storlek300 x 240 mm
reproducerbarhet0.002, 0.005 kg
Inställningstid2 sek.
Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium)500mg
Minsta delvikt för styckräkning (normal)5g
Enheterg, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ
Vägningskapacitet6 / 15 kg
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägningsplattformens mått300 x 240 x 110 mm
Vägning ytdjup240 mm
Väger ytans bredd300 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.67
Fartygets höjd (cm)18.5
Fartygets längd (cm)36
Fartygets bredd (cm)71
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellEnheterKalibreringsvärdelinjäritetVägningsplattformens måttVägning ytdjupVäger ytans breddMinsta ViktPlattformsdjupPris
KERN OCH SOHN IOC 100K-2LM industriell balans, 60 och 150 kg Max. Vägning, 20 och 50 g Läsbarhet | CE8KDC IOC 100K-2LMKg0.02, 0.05 kg+/-0.06, 0.15 kg650 x 500 x 150 mm500mm650 mm0.4, 1 kg150 mm10 373 kr
KERN OCH SOHN IOC 100K-2M industriell balans, 60 och 150 kg Max. Vägning, 20 och 50 g Läsbarhet | CE8KDD IOC 100K-2MKg0.02, 0.05 kg+/-0.06, 0.15 kg500 x 400 x 120 mm400 mm500 mm0.4, 1 kg120 mm7 409 kr
KERN OCH SOHN IOC 10K-3LM industriell balans, 6 och 15 kg Max. Vägning, 2 och 5 g Läsbarhet | CE8KDE IOC 10K-3LMKg0.002, 0.005 kg+/-0.006, 0.015 kg400 x 300 x 110 mm300 mm400mm0.04, 0.1 kg110mm6 001 kr
KERN OCH SOHN IOC 300K-2M Industriell balans, 150 och 300 kg Max. Vikt, 50 och 100 g Läsbarhet | CE8KDG IOC 300K-2MKg0.05, 0.1 kg+/-0.15, 0.3 kg650 x 500 x 150 mm500mm650 mm1, 2 kg150 mm10 669 kr
KERN OCH SOHN IOC 30K-3M industriell balans, 15 och 30 kg Max. Vägning, 5 och 10 g Läsbarhet | CE8KDH IOC 30K-3Mg, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ0.005, 0.01 kg+/-0.015, 0.03 kg400 x 300 x 110 mm300 mm400mm0.1, 0.2 kg110mm6 075 kr
KERN OCH SOHN IOC 600K-1M Industriell balans, 300 och 600 kg Max. Vikt, 100 och 200 g Läsbarhet | CE8KDJ IOC 600K-1MKg0.1, 0.2 kg+/-0.3, 0.6 kg800 x 600 x 200 mm600 mm800 mm2, 4 kg200 mm12 448 kr
KERN OCH SOHN IOC 60K-2LM industriell balans, 30 och 60 kg Max. Vägning, 10 och 20 g Läsbarhet | CE8KDK IOC 60K-2LMKg0.01, 0.02 kg+/-0.03, 0.06 kg500 x 400 x 120 mm400 mm500 mm0.2, 0.4 kg120 mm7 409 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN IOC 10K-3M industriell balans, 6 och 15 kg Max. Vägning, 2 och 5g Läsbarhet
4 964 kr /enhet