KERN AND SOHN NIB 600K-2 Drive Through Balance, 600Kg Max. Vägning, 200g Läsbarhet | CE8KPW

KERN AND SOHN NIB 600K-2 Drive Through Balans, 600Kg Max. Vikt, 200g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8KPW Modell: NIB 600K-2

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 892 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKör igenom balans
Batteri4 x 1.5 V AA
Batteribackup60 hrs.
Sifferstorlek25mm
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 / 60 Hz
Husets materialPlast
Inspänning100 till 240V AC
linjäritet+/-0.6 kg
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Nuvarande0.3A
Min. Omgivningstemperatur-10 grader C
Plattformsdjup40 mm
Plattformshöjd1000 mm
Plattformsbredd1000 mm
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet200g
Rektangulär vägningsyta storlek800 x 800 mm
reproducerbarhet0.2Kg
EnheterKg, lb
Vägningskapacitet600kg
Vägplattans materialMålad stål
Vägningsplattformens mått1000 x 1000 x 40 mm
Vägning ytdjup800 mm
Väger ytans bredd800 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 62
Fartygets höjd (cm)20
Fartygets längd (cm)105
Fartygets bredd (cm)113.5
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModelllinjäritetPris
KERN AND SOHN NIB 300K-1 Drive Through Balans, 300Kg Max. Vägning, 100g Läsbarhet | CE8KPV NIB 300K-1+/-0.3 kg12 892 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN NIB 600K-2 Drive Through Balans, 600Kg Max. Vikt, 200g Läsbarhet
12 892 kr /enhet