Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN OCH SOHN ORA 4AB Analog refraktometer, 0 till 18 grader. P-intervall, 0.1 grader. P Division | CJ6ZYM

KERN AND SOHN ORA 4AB Analog refraktometer, 0 till 18 grader. P-intervall, 0.1 grader. P division

Finns i lager
Artikel: CJ6ZYM Modell: ORA 4AB

Få det Maj 20, Måndag
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
1 185 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnalog refraktometer
Mätkapacitet0 till 18 grader. P
Skala divisioner0.1 grader P
VågtypPlato

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.32
Fartygets höjd (cm)6.5
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)21.5
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMätkapacitetSkala divisionerVågtypPris
KERN OCH SOHN ORA 1AB Analog refraktometer, 0 till 50 % (v/v) intervall, 1 % (v/v) division | CE8LFA ORA 1AB--Volymprocent1 185 kr
KERN OCH SOHN ORA 2AB Analog refraktometer, 0 till 50 % (vikt/vikt), 50 till 80 % (vikt/vikt) Område | CE8LFM ORA 2AB--Massprocent1 185 kr
KERN OCH SOHN ORA 3AA Analog refraktometer, 0 till 32 %, 1000 till 1130 sgW intervall | CJ6ZYJ ORA 3AA0 Till 32 %, 1000 Till 1130 sgW0.2 promille, 0.001 sgW-1 251 kr
KERN OCH SOHN ORA 3AB Analog refraktometer, 0 till 32 %, 1000 till 1130 sgW intervall | CJ6ZYK ORA 3AB0 Till 32 %, 1000 Till 1130 sgW0.2 promille, 0.001 sgW-1 185 kr
KERN OCH SOHN ORA 4AA Analog refraktometer, 0 till 18 grader. P-intervall, 0.1 grader. P Division | CJ6ZYL ORA 4AA0 till 18 grader. P0.1 grader PPlato1 251 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN ORA 4AB Analog refraktometer, 0 till 18 grader. P-intervall, 0.1 grader. P division
1 185 kr /enhet