Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN OCH SOHN PNS 3000-2 Precisionsvåg, 3200g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet | CE8LXM

KERN AND SOHN PNS 3000-2 Precisionsbalans, 3200g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8LXM Modell: PNS 3000-2

Få det Maj 20, Måndag
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
10 966 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBalansskala
Fodralets bredd196mm
Sifferstorlek16.5mm
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 Hz
Husets dimension196 x 293 x 89 mm
Bostadshöjd89 mm
Husets längd293 mm
Inspänning220 till 240V AC
linjäritet+/- 0.02g
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Min. Omgivningstemperatur5 grader C
Plattformsdjup89 mm
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet0.01g
Rektangulär vägningsyta storlek190 x 190 mm
reproducerbarhet0.01g
Inställningstid3 sek.
Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium)10mg
Minsta delvikt för styckräkning (normal)100mg
Enheterct, g
Vägningskapacitet3200g
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägningsplattformens mått190 x 190 x 89 mm
Vägning ytdjup190 mm
Väger ytans bredd190 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.7
Fartygets höjd (cm)20.5
Fartygets längd (cm)41
Fartygets bredd (cm)32.5
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellHusets dimensionBostadshöjdlinjäritetMinsta delvikt för styckräkning (laboratorium)Minsta delvikt för styckräkning (normal)EnheterPris
KERN OCH SOHN PNS 12000-1 Precisionsvåg, 12000g Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet | CE8LXL PNS 12000-1196 x 293 x 89 mm89 mm+/- 0.2g100mg1gct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol10 669 kr
KERN OCH SOHN PNS 600-3 Precisionsvåg, 620g Max. Vikt, 0.001g Läsbarhet | CE8LXN PNS 600-3196 x 293 x 266 mm266 mm+/- 0.004g1mg10mgct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol12 151 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN PNS 3000-2 Precisionsbalans, 3200g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet
10 966 kr /enhet