KERN OCH SOHN PNS 600-3 Precisionsvåg, 620g Max. Vikt, 0.001g Läsbarhet | CE8LXN

KERN AND SOHN PNS 600-3 Precisionsbalans, 620g Max. Vikt, 0.001g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8LXN Modell: PNS 600-3

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 151 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBalansskala
Fodralets bredd196mm
Sifferstorlek16.5mm
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 Hz
Husets dimension196 x 293 x 266 mm
Bostadshöjd266 mm
Husets längd293 mm
Inspänning220 till 240V AC
linjäritet+/- 0.004g
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Min. Omgivningstemperatur5 grader C
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet0.001g
reproducerbarhet0.001g
Inställningstid3 sek.
Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium)1mg
Minsta delvikt för styckräkning (normal)10mg
Enheterct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol
Vägningskapacitet620g
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägningsytans diameter140 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.1
Fartygets höjd (cm)32.9
Fartygets längd (cm)41
Fartygets bredd (cm)32.1
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellHusets dimensionBostadshöjdlinjäritetMinsta delvikt för styckräkning (laboratorium)Minsta delvikt för styckräkning (normal)EnheterPris
KERN OCH SOHN PNS 12000-1 Precisionsvåg, 12000g Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet | CE8LXL PNS 12000-1196 x 293 x 89 mm89 mm+/- 0.2g100mg1gct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol10 669 kr
KERN OCH SOHN PNS 3000-2 Precisionsvåg, 3200g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet | CE8LXM PNS 3000-2196 x 293 x 89 mm89 mm+/- 0.02g10mg100mgct, g10 966 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN PNS 600-3 Precisionsbalans, 620g Max. Vikt, 0.001g Läsbarhet
12 151 kr /enhet