Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN AND SOHN SW 1000 ljudnivåmätare, 10 Hz till 20 kHz frekvensområde, 20 till 134 dBA ljudnivå | CE8MBB

KERN AND SOHN SW 1000 ljudnivåmätare, 10 Hz till 20 kHz frekvensområde, 20 till 134 dBA ljudnivå

Finns i lager
Artikel: CE8MBB Modell: SW 1000
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
28 321 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLjudnivåmätare
Batteri4 x 1.5 V AA
Batteribackup10 hrs.
Fodralets bredd210mm
Frekvens50 / 60 Hz
Husets dimension210 x 80 x 40 mm
Bostadshöjd40 mm
Husets längd80 mm
Husets materialPlast
Inspänning100 till 240V
Max. Ljud nivå134 dBA
Min. Ljud nivå20 dBA
StrömförsörjningStrömadapter
Mätområde0.003 till 20 kHz
läsbarhet0.1 dBA
EnheterdB
Vägningskapacitet20 till 134 dB

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3
Fartygets höjd (cm)10
Fartygets längd (cm)30.5
Fartygets bredd (cm)40.5
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellHusets dimensionBostadshöjdMax. Ljud nivåMin. Ljud nivåPris
KERN AND SOHN SW 2000 Ljudnivåmätare, 20 Hz Till 12.5 kHz frekvensområde, 25 Till 136 dBA Ljudnivå | CE8MBC SW 2000300 x 80 x 36 mm36 mm136 dBA25 dBA17 388 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN SW 1000 ljudnivåmätare, 10 Hz till 20 kHz frekvensområde, 20 till 134 dBA ljudnivå
28 321 kr /enhet