Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN AND SOHN SW 2000 Ljudnivåmätare, 20 Hz Till 12.5 kHz frekvensområde, 25 Till 136 dBA Ljudnivå | CE8MBC

KERN AND SOHN SW 2000 ljudnivåmätare, 20 Hz till 12.5 kHz frekvensområde, 25 till 136 dBA ljudnivå

Finns i lager
Artikel: CE8MBC Modell: SW 2000

Få det Maj 22, Onsdag
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
17 388 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLjudnivåmätare
Batteri4 x 1.5 V AA
Batteribackup10 hrs.
Fodralets bredd300mm
Frekvens50 / 60 Hz
Husets dimension300 x 80 x 36 mm
Bostadshöjd36 mm
Husets längd80 mm
Husets materialPlast
Inspänning100 till 240V
Max. Ljud nivå136 dBA
Min. Ljud nivå25 dBA
StrömförsörjningStrömadapter
Mätområde0.02 till 12.5 kHz
läsbarhet0.1 dBA
EnheterdB
Vägningskapacitet25 till 136 dB

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3
Fartygets höjd (cm)9
Fartygets längd (cm)28
Fartygets bredd (cm)35
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellHusets dimensionBostadshöjdMax. Ljud nivåMin. Ljud nivåPris
KERN AND SOHN SW 1000 ljudnivåmätare, 10 Hz till 20 kHz frekvensområde, 20 till 134 dBA ljudnivå | CE8MBB SW 1000210 x 80 x 40 mm40 mm134 dBA20 dBA28 321 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN SW 2000 ljudnivåmätare, 20 Hz till 12.5 kHz frekvensområde, 25 till 136 dBA ljudnivå
17 388 kr /enhet