Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN AND SOHN TN 60-0.01EE Ultraljudstjockleksmätare, 5 MHz Mätfrekvens, 0.01 mm Läsbarhet | CE8MDF

KERN AND SOHN TN 60-0.01EE Ultraljudstjockleksmätare, 5 MHz mätfrekvens, 0.01 mm läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8MDF Modell: TN 60-0.01EE

Få det Maj 7, Tisdag
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
17 651 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUltraljudsmätare
Batteri2 x 1.5 V AA
Batteribackup100 hrs.
Fodralets bredd150mm
Sifferstorlek14mm
Typ av bildskärmDisplay
Husets dimension150 x 74 x 32 mm
Bostadshöjd32 mm
Husets längd74 mm
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Mätkapacitet Puls-Echo0.65 till 600 mm
Min. Omgivningstemperatur-10 grader C
läsbarhet0.01mm
Sensor Dia.10mm
EnheterTum, mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.33
Fartygets höjd (cm)9.5
Fartygets längd (cm)22
Fartygets bredd (cm)37.5
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellPris
KERN AND SOHN TN 30-0.01EE Ultraljudstjockleksmätare, 5 MHz Mätfrekvens, 0.01 mm Läsbarhet | CE8MDC TN 30-0.01EE12 909 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN TN 60-0.01EE Ultraljudstjockleksmätare, 5 MHz mätfrekvens, 0.01 mm läsbarhet
17 651 kr /enhet