Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN OCH SOHN TU 80-0.01US Ultraljudstjockleksmätare, 7 MHz Mätfrekvens, 0.01 mm Läsbarhet | CE8MDP

KERN AND SOHN TU 80-0.01US ultraljudstjockleksmätare, 7 MHz mätfrekvens, 0.01 mm läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8MDP Modell: TU 80-0.01US

Få det Maj 7, Tisdag
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
17 256 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUltraljudsmätare
Batteri2 x 1.5 V AA
Batteribackup100 hrs.
Fodralets bredd132mm
Typ av bildskärmDisplay
Husets dimension132 x 76 x 32 mm
Bostadshöjd32 mm
Husets längd76 mm
Max. Omgivningstemperatur60 grader C
Min. Omgivningstemperatur-10 grader C
läsbarhet0.01mm
EnheterTum, mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.33
Fartygets höjd (cm)9.5
Fartygets längd (cm)22
Fartygets bredd (cm)37.5
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellPris
KERN OCH SOHN TU 230-0.01US Ultraljudstjockleksmätare, 5 MHz Mätfrekvens, 0.01 mm Läsbarhet | CE8MDM TU 230-0.01US17 256 kr
KERN OCH SOHN TU 300-0.01US Ultraljudstjockleksmätare, 2.5 MHz Mätfrekvens, 0.01 mm Läsbarhet | CE8MDN TU 300-0.01US18 573 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN TU 80-0.01US ultraljudstjockleksmätare, 7 MHz mätfrekvens, 0.01 mm läsbarhet
17 256 kr /enhet