Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERR LAKESIDE 10F100KCS Insexskruv, standard, 10-32 gängstorlek, 1 tums längd, 100pk | AE4QNZ 5MJC1

KERR LAKESIDE 10F100KCS insexskruv, standard, 10-32 gängstorlek, 1 tums längd, 100pk

Finns i lager
Artikel: AE4QNZ Modell: 10F100KCSKorsreferens: 5MJC1

Få det Maj 15, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

404SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek10-32
Drivstorlek5 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.5 / 16 "
Huvudhöjd1 / 16 "
Head TypStandard
Längd under huvudet1"
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns180,000 psi
Rockwell HårdhetRC 38 till 43
Temp. Räckvidd- 20 grader F till 400 grader F.
Tråd Dia.#10
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1"
Tråd storlek10-32
TrådstilFullt gängat
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4185
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318156040
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERR LAKESIDE 10F100KCS insexskruv, standard, 10-32 gängstorlek, 1 tums längd, 100pk
404SEK /packa