Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERR LAKESIDE 10F75KFC Socket Cap Screw, Flat, 10-32 Thread Size, 3/4 Inch Length, 100Pk | AE4QUM 5MJR7

KERR LAKESIDE 10F75KFC Insexskruv, platt, 10-32 gängstorlek, 3/4 tum längd, 100pk

Finns i lager
Artikel: AE4QUM Modell: 10F75KFCKorsreferens: 5MJR7
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
289SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek10-32
Drivstorlek1 / 8 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.5 / 16 "
Huvudhöjd1 / 16 "
Head TypFlat
Längd under huvudet3 / 4 "
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns180,000 psi
Rockwell HårdhetRC 38 till 43
Temp. Räckvidd- 20 grader F till 400 grader F.
Tråd Dia.#10
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3 / 4 "
Tråd storlek10-32
TrådstilFullt gängat
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2655
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318156040
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERR LAKESIDE 10F75KFC Insexskruv, platt, 10-32 gängstorlek, 3/4 tum längd, 100pk
289SEK /packa