Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERR LAKESIDE 25F125KFC Socket Cap Screw, Flat, 1/4-28 Thread Size, 1-1/4 Inch Length, 100Pk | AE4QVD 5MJU2

KERR LAKESIDE 25F125KFC Insexskruv, platt, 1/4-28 gängstorlek, 1-1/4 tum längd, 100pk

Finns i lager
Artikel: AE4QVD Modell: 25F125KFCKorsreferens: 5MJU2
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
626SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek1/4 "-28
Drivstorlek5 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.3 / 8 "
Huvudhöjd1 / 4 "
Head TypFlat
Längd under huvudet1.25 "
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns180,000 psi
Rockwell HårdhetRC 38 till 43
Temp. Räckvidd- 20 grader F till 400 grader F.
Tråd Dia.1 / 4 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.25 "
Tråd storlek1 / 4-28
TrådstilFullt gängat
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7425
Fartygets höjd (cm)5.24
Fartygets längd (cm)7.94
Fartygets bredd (cm)8.26
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERR LAKESIDE 25F125KFC Insexskruv, platt, 1/4-28 gängstorlek, 1-1/4 tum längd, 100pk
626SEK /packa