Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERR LAKESIDE 31C100KCS Insexskruv, standard 5/16-18 gängstorlek, 1 tums längd, 100pk | AG6QGC 40P219

KERR LAKESIDE 31C100KCS Insexskruv, standard 5/16-18 gängstorlek, 1 tums längd, 100pk

Finns i lager
Artikel: AG6QGC Modell: 31C100KCSKorsreferens: 40P219
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
528SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek5/16 "-18
Drivstorlek1 / 4 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.7 / 16 "
Huvudhöjd5 / 16 "
Head TypStandard
Längd under huvudet1"
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns180,000 psi
Rockwell HårdhetRC 38 till 43
Temp. Räckvidd- 20 grader F till 400 grader F.
Tråd Dia.5 / 16 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1"
Tråd storlek5 / 16-18
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.242
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7318159000

Produktinformation:

    • Ventilerad hålstorlek (ej ventilerad)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERR LAKESIDE 31C100KCS Insexskruv, standard 5/16-18 gängstorlek, 1 tums längd, 100pk
528SEK /packa