Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERR LAKESIDE 31C175KCS Insexskruv, 5/16-18 X 1-3/4 tum, Cylindrisk, 100Pk | CD3KEC 40P222

KERR LAKESIDE 31C175KCS Insexskruv, 5/16-18 X 1-3/4 tum, cylindrisk, 100pk

Finns i lager
Artikel: CD3KEC Modell: 31C175KCSKorsreferens: 40P222
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
705SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Klass3A
Dia./ trådstorlek5/16 "-18
Drivstorlek1 / 4 "
VäxeltypHex Socket
FästelementSvartoxid
FinishSvartoxid
GradeLegerat stål
Huvud Dia.0.469 "
Huvudhöjd0.312 - 0.306 "
Head TypCylindrisk
Längd1.75 "
Min. Brottgräns180,000 psi
Rockwell HårdhetRC 38 till 43
StilHylsskruv
System för mätningInch
Temp. Räckvidd- 20 grader F till 400 grader F.
Tråd Dia.5 / 16 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.375 "
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.899

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERR LAKESIDE 31C175KCS Insexskruv, 5/16-18 X 1-3/4 tum, cylindrisk, 100pk
705SEK /packa