Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERR LAKESIDE 37C75KBC Insexskruv, knapp, 3/8-16 gängstorlek, 3/4 tums längd, 50pk | AE4QXN 5MJZ8

KERR LAKESIDE 37C75KBC Insexskruv, knapp, 3/8-16 gängstorlek, 3/4 tum längd, 50pk

Finns i lager
Artikel: AE4QXN Modell: 37C75KBCKorsreferens: 5MJZ8
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
370SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek3/8 "-16
Drivstorlek5 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.9 / 16 "
Huvudhöjd3 / 8 "
Head TypKnappen
Längd under huvudet3 / 4 "
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns180,000 psi
Rockwell HårdhetRC 38 till 43
Temp. Räckvidd- 20 grader F till 400 grader F.
Tråd Dia.3 / 8 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3 / 4 "
Tråd storlek3 / 8-16
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6615
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERR LAKESIDE 37C75KBC Insexskruv, knapp, 3/8-16 gängstorlek, 3/4 tum längd, 50pk
370SEK /packa