Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERR LAKESIDE 87C350KCS Socket Cap Screw, Standard, 7/8-9 Thread Size, 3-1/2 Inch Length, 10Pk | AE4QRV 5MJJ6

KERR LAKESIDE 87C350KCS Insexskruv, standard, 7/8-9 gängstorlek, 3-1/2 tums längd, 10pk

Finns i lager
Artikel: AE4QRV Modell: 87C350KCSKorsreferens: 5MJJ6
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
1 576 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek7/8 "-9
Drivstorlek3 / 4 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.1-5 / 16 "
Huvudhöjd7 / 8 "
Head TypStandard
Längd under huvudet3.5 "
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns170,000 psi
Rockwell HårdhetRC 38 till 43
Temp. Räckvidd- 20 grader F till 400 grader F.
Tråd Dia.7 / 8 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2.25 "
Tråd storlek7 / 8-9
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.6
Fartygets höjd (cm)13.72
Fartygets längd (cm)14.99
Fartygets bredd (cm)13.72
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERR LAKESIDE 87C350KCS Insexskruv, standard, 7/8-9 gängstorlek, 3-1/2 tums längd, 10pk
1 576 kr /packa