LOVEJOY ASB-serien, aluminium enkelbalksklämmor med metriska hål


Filter
Axial snedställning: ± 0.010 " , Borrtyp: Uttråkad , Kopplingstyp: Enkelstrålekoppling , Avsluta: eloxerad , navmaterial: Aluminium , Keyway: Utan Keyway , Max. Vinkelförskjutning: 5 grader , Max. Driftstemperatur: 200 Deg. F , Max. Fart: 10000 rpm , Parallell feljustering: 0.005 " , Serier: ASB-serien , Stil: Klämskruv , Mätsystem: metrisk
StilModellNominellt momentBorrstorlekKlämskruvstorlekUtanför Dia.Total längdVridstyvhetVolymKopplingsstorlek
A
68514477043
2 tum. -Lbs.3mmM212.70mm19.10mm318.60 in.-lbs./rad0.18800 cu. i.ASB3
RFQ
A
68514477046
3.40 tum. -Lbs.4mmM2.515.90mm20.30mm557.60 in.-lbs./rad0.31311 cu. i.ASB3.5
RFQ
A
68514477049
5 tum. -Lbs.6mmM2.519.10mm22.90mm442.50 in.-lbs./rad0.51008 cu. i.ASB4
RFQ
A
68514477052
10 tum. -Lbs.8mmM325.40mm31.80mm920.40 in.-lbs./rad1.25200 cu. i.ASB5
RFQ
A
68514477055
15 tum. -Lbs.10mmM431.80mm44.50mm1770 in.-lbs./rad2.74627 cu. i.ASB6
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?