Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KESON MP401RCA Mäthjulräknare 99999 fot | AD8PDX 4LGJ4

KESON MP401RCA Mäthjulsräknare 99999 fot

Finns i lager
Artikel: AD8PDX Modell: MP401RCAKorsreferens: 4LGJ4

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

740SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelErsättningsräknare
FärgSvart
Höjd1.5 "
Längd2"
MaterialABS
Nettovikt1-7 / 8 Oz.
TypFotsteg
Bredd3.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod9017800000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Mätkapacitet (fot) (99,999 XNUMX)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KESON MP401RCA Mäthjulsräknare 99999 fot
740SEK /enhet