FABORY L21520.120.0100 Dubbla gängade pinnar, 115 mm längd, 150 PK | CG7XMR 178K02

FABORY L21520.120.0100 Dubbelgängad dubb, 115 mm längd, 150 PK

Finns i lager
Artikel: CG7XMR Modell: L21520.120.0100Korsreferens: 178K02

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 637 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad tapp
Längd115
Min. Brottgräns500 N/mm-kvm.
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
Gänglängd (A)15 mm
Gänglängd (B)30 mm
Tråd storlekM12-1.75 mm
GängtypMetrisk grov
Gängad stavfinishEnkel
Material med gängad stångStål
Gängad stångskaftRunda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.7799
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY L21520.120.0100 Dubbelgängad dubb, 115 mm längd, 150 PK
5 637 kr /packa