Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KIDDE 9C05-LP2 Kolmonoxidlarm elektrokemisk | AA4EAM 12G545

KIDDE 9C05-LP2 Kolmonoxidlarm Elektrokemisk

Finns i lager
Artikel: AA4EAM Modell: 9C05-LP2Korsreferens: 12G545
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
700SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKolmonoxidalarm
Hörbar varning85 dB @ 10 fot
BatteribackupJa
Djup1.5 "
DetekteringsmetodElektro
Digital avläsningNej
Höjd2.75 "
SamtrafikförmågaNej
LåsstiftNej
Operating temp.40 grader till 100 grader F.
Kraftkälla(2) AA
Visuell varningRöd LED
Bredd4.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)29.46
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)15.75
HS-kod8531100045
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Hush Button (Nej)
    • Testknapp (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellDjupDigital avläsningHöjdKraftkällaBreddförp. Antal.Pris
KIDDE KN-COPP-B-LPM Kolmonoxidlarm Elektrokemisk | AA4EAN 12G547 KN-COPP-B-LPM1.5 "Nej2.75 "(3) AA4.75 "1850SEK
KIDDE KN-COB-IC Kolmonoxidlarm Elektrokemisk | AB4GDY 1XTH1 KN-COB-IC-Nej1.75 "120 VAC, 9V-11 085 kr
KIDDE KN-COP-IC Kolmonoxidlarm Elektrokemisk | AB4GDZ 1XTH2 KN-COP-IC-Ja1.75 "120 VAC, 9V-11 420 kr
KIDDE 21007426 Kolmonoxidlarm Elektrokemisk | AD3EMK 3YNJ2 210074261.5 "Ja5.25 "120 VAC, NiMH5.25 "12 177 kr
KIDDE KN-COB-B-LP Kolmonoxidlarm Elektrokemisk Aa | AD3EML 3YNJ3 KN-COB-B-LP1.5 "Nej5"(3) AA3"1695SEK
KIDDE KN-COPP-B-LS Kolmonoxidlarm Elektrokemisk Aa | AD3EMM 3YNJ4 KN-COPP-B-LS1.5 "Ja5"(3) AA3"1930SEK
KIDDE C3010 Kolmonoxidlarm Elektrokemisk | AD3MXU 40H496 C30101.5 "Nej2.75 "Förseglad litiumjon4.5 "11 226 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KIDDE 9C05-LP2 Kolmonoxidlarm Elektrokemisk
700SEK /enhet