Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KIDDE KN-CPSM-BA Rök- och kolmonoxidlarm | AE6KZG 5TR37

KIDDE KN-CPSM-BA Rök- och kolmonoxidlarm

Finns i lager
Artikel: AE6KZG Modell: KN-CPSM-BAKorsreferens: 5TR37

Få det Maj 6, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 017 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRök- och kolmonoxidlarm
Hörbar varning85dB @ 10 fot, Chirp
BatteribackupNej
DetekteringsmetodJonisering, elektrokemisk
Diameter5.75 "
Digital avläsningNej
Höjd1.75 "
SamtrafikförmågaNej
LåsstiftJa
Operating temp.40 grader till 100 grader F.
Kraftkälla(3) AA
Visuell varningRöd LED

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)18.54
HS-kod9027102000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Hush Button (Ja)
    • Testknapp (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellDiameterHöjdKraftkällaPris
KIDDE P3010K-CO Rök- och kolmonoxidlarm | AG9HDA 20JK11 P3010K-CO5"1.5 "Förseglad litiumjon1 289 kr
KIDDE i12010SCO Rök- och kolmonoxidlarm | AH3KBR 32MU10 i12010SCO5.5 "1.75 "120 VAC, förseglad litiumjon1 041 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KIDDE KN-CPSM-BA Rök- och kolmonoxidlarm
1 017 kr /enhet