Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KIDDE P3010L röklarm fotoelektrisk röd lysdiod | AG9HCY 20JK08

KIDDE P3010L Brandvarnare Fotoelektrisk Röd LED

Finns i lager
Artikel: AG9HCY Modell: P3010LKorsreferens: 20JK08
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
755SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRöklarm
Hörbar varning85dB @ 10 fot, horn
BatteribackupJa
Detekteringsmetodfoto~~POS=TRUNC
Diameter5"
Digital avläsningNej
Höjd1.5 "
SamtrafikförmågaNej
LåsstiftJa
Operating temp.40 grader till 100 grader F.
KraftkällaFörseglad litiumjon
Visuell varningRöd LED

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)17.15
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)15.24
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Hush Button: Ja
    • Testknapp: Ja

Produktvarianter

ProduktModellDiameterDigital avläsningHöjdKraftkällaPris
KIDDE i12040 Ionisering av röklarm 120vac 9v | AB4GDV 1XTG6 i120405.5 "Nej1.5 "120 VAC, 9V366SEK
KIDDE i12060 Röklarmjonisering 120vac 9v | AB4GDW 1XTG7 i120605"Nej1.75 "120 VAC, 9V359SEK
KIDDE i12080 Ionisering av röklarm 120vac 9v | AB4GDX 1XTG8 i120805.5 "Ja1.5 "120 VAC, 9V487SEK
KIDDE i9010 Ionisering av röklarm 3v | AB4LHD 1YNW9 i90105.625 "Nej1.5 "3V litium659SEK
KIDDE P3010B Röklarm Fotoelektrisk Röd Led | AB4YDG 20JK09 P3010B5"Nej1.5 "Förseglad litiumjon848SEK
KIDDE i9040 Ionisering av röklarm 9v | AD2NZX 3TCT1 i90404"Nej1.5 "9V211SEK
KIDDE 21007581 Ionisering av röklarm 120vac 9v | AE4THF 5MPK8 210075815.5 "Nej1.625 "120 VAC, 9V360SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KIDDE P3010L Brandvarnare Fotoelektrisk Röd LED
755SEK /enhet