Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KIDDE RF-SM-DC Ionisering av röklarm (3) Aa | AE4THK 5MPL2

KIDDE RF-SM-DC Brandvarnare jonisering (3) Aa

Finns i lager
Artikel: AE4THK Modell: RF-SM-DCKorsreferens: 5MPL2 / 5MPL1

Få det Maj 14, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 071 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRöklarm
Hörbar varning85dB @ 10 fot, horn
BatteribackupNej
DetekteringsmetodJonisering
Diameter5.75 "
Digital avläsningNej
Höjd1.25 "
SamtrafikförmågaUpp till 24 enheter
LåsstiftJa
Operating temp.40 grader till 100 grader F.
Kraftkälla(3) AA
Visuell varningRöd LED

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.423
Fartygets höjd (cm)24.38
Fartygets längd (cm)20.83
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod9027106000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Hush Button (Ja)
    • Testknapp (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellDiameterDigital avläsningHöjdKraftkällaPris
KIDDE i12040 Ionisering av röklarm 120vac 9v | AB4GDV 1XTG6 i120405.5 "Nej1.5 "120 VAC, 9V366SEK
KIDDE i12060 Röklarmjonisering 120vac 9v | AB4GDW 1XTG7 i120605"Nej1.75 "120 VAC, 9V359SEK
KIDDE i12080 Ionisering av röklarm 120vac 9v | AB4GDX 1XTG8 i120805.5 "Ja1.5 "120 VAC, 9V487SEK
KIDDE i9010 Ionisering av röklarm 3v | AB4LHD 1YNW9 i90105.625 "Nej1.5 "3V litium659SEK
KIDDE P3010B Röklarm Fotoelektrisk Röd Led | AB4YDG 20JK09 P3010B5"Nej1.5 "Förseglad litiumjon848SEK
KIDDE i9040 Ionisering av röklarm 9v | AD2NZX 3TCT1 i90404"Nej1.5 "9V211SEK
KIDDE 21007581 Ionisering av röklarm 120vac 9v | AE4THF 5MPK8 210075815.5 "Nej1.625 "120 VAC, 9V360SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KIDDE RF-SM-DC Brandvarnare jonisering (3) Aa
1 071 kr /enhet