Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KILLARK 1FB Cover Single Gang | AC2UUG 2MY63

KILLARK 1FB Cover Single Gang

Finns i lager
Artikel: AC2UUG Modell: 1FBKorsreferens: 2MY63
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
130SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäderbeständigt skydd
FärgSilver
OmslagsmaterialAluminium
Djup1 / 8 "
Höjd4 41 / 64 "
Lock StyleInget lock
MonteringsboxFS eller FD väderbeständiga lådor
MonteringsorienteringVertikal
NEMA-betyg3
Antal gäng1
Bredd2.89 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8536908030
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellOmslagsmaterialDjupBreddPris
KILLARK 1FA Cover Single Gang | AC2UUF 2MY62 1FAAluminium1 / 8 "2.89 "129SEK
KILLARK 1FT Cover Single Gang | AC2UUH 2MY64 1FTAluminium1 / 8 "2.89 "113SEK
KILLARK FCLA Cover Single Gang | AC2VBW 2NA14 FCLAAluminium1.25 "2.89 "920SEK
KILLARK FSBCM Cover Single Gang With Packning | AC2VCE 2NA24 FSBCMFormbart järn1 / 8 "2.89 "326SEK
KILLARK FCLA2 väderbeständigt skydd aluminium | AF9JCP 2NA15 FCLA2Aluminium1.25 "2 57 / 64 "1 226 kr
KILLARK FCL-GF väderbeständigt skydd vertikalt aluminium | AF9JCQ 2NA16 FCL-GFAluminium3 / 4 "2 57 / 64 "865SEK
KILLARK FZ8647 väderbeständigt skydd vertikalt aluminium | AF9JCR 2NA29 FZ8647Aluminium1.5 "2 57 / 64 "1 177 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KILLARK 1FB Cover Single Gang
130SEK /enhet