Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KILLARK FSBCM Cover Single Gang With Packning | AC2VCE 2NA24

KILLARK FSBCM Lock Single Gang Med Packning

Finns i lager
Artikel: AC2VCE Modell: FSBCMKorsreferens: 2NA24

Få det Maj 7, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

326SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäderbeständigt skydd
FärgSilver
OmslagsmaterialFormbart järn
Djup1 / 8 "
Höjd4 41 / 64 "
Lock StyleInget lock
MonteringsboxFS eller FD väderbeständiga lådor
MonteringsorienteringVertikal
NEMA-betyg3
Antal gäng1
Bredd2.89 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.504
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)12.95
HS-kod7326908595
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellOmslagsmaterialDjupBreddPris
KILLARK 1FA Cover Single Gang | AC2UUF 2MY62 1FAAluminium1 / 8 "2.89 "129SEK
KILLARK 1FB Cover Single Gang | AC2UUG 2MY63 1FBAluminium1 / 8 "2.89 "130SEK
KILLARK 1FT Cover Single Gang | AC2UUH 2MY64 1FTAluminium1 / 8 "2.89 "113SEK
KILLARK FCLA Cover Single Gang | AC2VBW 2NA14 FCLAAluminium1.25 "2.89 "920SEK
KILLARK FCLA2 väderbeständigt skydd aluminium | AF9JCP 2NA15 FCLA2Aluminium1.25 "2 57 / 64 "1 226 kr
KILLARK FCL-GF väderbeständigt skydd vertikalt aluminium | AF9JCQ 2NA16 FCL-GFAluminium3 / 4 "2 57 / 64 "865SEK
KILLARK FZ8647 väderbeständigt skydd vertikalt aluminium | AF9JCR 2NA29 FZ8647Aluminium1.5 "2 57 / 64 "1 177 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KILLARK FSBCM Lock Single Gang Med Packning
326SEK /enhet