Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KILLARK B7NFD13A Säkerhetsbrytare för farlig plats 600VAC | AJ2HHK 4TZV5

KILLARK B7NFD13A Säkerhetsbrytare för farlig plats 600VAC

Finns i lager
Artikel: AJ2HHK Modell: B7NFD13AKorsreferens: 4TZV5
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
42 173 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsbrytare för farlig plats
Amps30
Kontaktformulär3PST
Djup6-5 / 16 "
Höjd8 1 / 16 "
HP10 HP vid 240 VAC, 20 HP vid 480 VAC, 30 HP vid 600 VAC
MaterialAluminium
NEMA-betyg3, 4, 4X
Antal poler3
Antal ledningar3 trådar, inget neutralt
Fas3
SäkerhetsgraderingKlass I, Div. 1 & 2, grupper B, C, D, klass l, zoner 1 och 2, grupper llB + H2, llA, klass II, div. 1 & 2, grupperna E, F, G, klass III
Spänning600
Bredd5.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.004
Fartygets höjd (cm)26.16
Fartygets längd (cm)26.42
Fartygets bredd (cm)20.32
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Smältbart / icke smältbart: icke smältbart
    • Neutral montering: Ej tillgänglig

Produktvarianter

ProduktModellBreddAmpsDjupHöjdHPArtikelMaterialNEMA-betygPris
KILLARK EXB-NFD-0303P Farligt läge Koppla bort strömbrytaren 30A | AH2PYQ 2NWE6 EXB-NFD-0303P12 5 / 16 "309.437 "12 5 / 16 "10 HP vid 240 VAC, 20 HP vid 480 VAC, 30 HP vid 600 VACBrytare för farlig platsGjuta aluminium3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)56 250 kr
KILLARK EXB-NFD-0603P Farligt läge Koppla bort strömbrytaren 60A | AH2PYR 2NWE7 EXB-NFD-0603P12 5 / 16 "609.437 "12 5 / 16 "20 HP vid 240 VAC, 40 HP vid 480 VAC, 40 HP vid 600 VACBrytare för farlig platsGjuta aluminium3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)56 969 kr
KILLARK EXB-NFD-1003P Farlig plats Kopplingsbrytare | AH2PYT 2NWE8 EXB-NFD-1003P12 5 / 16 "10040.12 "14 5 / 16 "30 HP vid 240 VAC, 50 HP vid 480 VAC, 50 HP vid 600 VACBrytare för farlig platsGjuta aluminium3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)70 088 kr
KILLARK EXB-FDS-0303P Farligt läge Kopplingsbrytare 30A | AH2PYU 2NWE9 EXB-FDS-0303P12 5 / 16 "3040.12 "14 5 / 16 "7.5 HP vid 240 VAC, 15 HP vid 480 VAC, 20 HP vid 600 VACBrytare för farlig platsGjuta aluminium3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)70 088 kr
KILLARK EXB-FDS-0603P Farligt läge Koppla bort strömbrytaren 60A | AH2PYV 2NWF1 EXB-FDS-0603P15.25 "6012.25 "15.25 "15 HP vid 240 VAC, 30 HP vid 480 VAC, 50 HP vid 600 VACBrytare för farlig platsGjuta aluminium3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)91 834 kr
KILLARK EXB-FDS-1003P Farlig plats Kopplingsbrytare | AH2PYW 2NWF2 EXB-FDS-1003P16.38 "10012.375 "22.375 "30 HP vid 240 VAC, 50 HP vid 480 VAC, 60 HP vid 600 VACBrytare för farlig platsGjuta aluminium3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)122 386 kr
KILLARK B7NFD26A Säkerhetsbrytare för farlig plats 600VAC | AJ2HHL 4TZV6 B7NFD26A8.12 "607-13 / 16 "13 1 / 16 "20 HP vid 240 VAC, 40 HP vid 480 VAC, 40 HP vid 600 VACSäkerhetsbrytare för farlig platsAluminium3, 4, 4X46 421 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KILLARK B7NFD13A Säkerhetsbrytare för farlig plats 600VAC
42 173 kr /enhet