KILLARK EMS151B2G Natriumarmatur med högt tryck med AF9JQC | AF3ARV 7AA05

KILLARK EMS151B2G Högtrycksnatriumfixtur med AF9JQC

Finns i lager
Artikel: AF3ARV Modell: EMS151B2GKorsreferens: 7AA05

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

32 150 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHögtrycksnatriumljusarmatur
Omgivningstemp. Räckvidd-40 grader F
Armatur typFarligt läge
Fixtureffekt150
Höjd11 15 / 16 "
HusfinishTan
Husets materialKopparfri aluminium
LampbeteckningS55
Lampa ingårNej
Lampmängd1
lamptypHögt tryck natrium
Lampa watt150
Längd8 13 / 16 "
MonteringVägg
Spänning120
Bredd8 13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.899
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod9405400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringPris
KILLARK EMS151A2G Hps ljusarmatur med AF9JQA | AF3ACP 7A0W9 EMS151A2GTakpendel26 337 kr
KILLARK EMS151X2G Hps ljusarmatur med AF9JQB | AF3ADV 7A0Z8 EMS151X2GTak28 019 kr
KILLARK EMS151D4G Sodium Fixture med högt tryck med AF9JQD | AF3AUB 7AA34 EMS151D4G-28 925 kr
KILLARK EMS151 Högtrycksnatriumlampa S55 | AF9JPP 2PDA7 EMS151-22 900 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KILLARK EMS151B2G Högtrycksnatriumfixtur med AF9JQC
32 150 kr /enhet