Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KILLARK FXS-1C Front Cover Farligt läge 1p På / av | AD9PRU 4TZP7

KILLARK FXS-1C främre hölje Farlig plats 1p På/av

Finns i lager
Artikel: AD9PRU Modell: FXS-1CKorsreferens: 4TZP7
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
5 349 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrytarenhetens främre kåpa
Amps20
Djup3.625 "
Höjd6 13 / 16 "
HP1 @ 120V, 2 @ 240V
LegendmarkeringarPå Av
MaterialGjuta aluminium
Antal gäng1
SäkerhetsgraderingKlass I, division 1, grupp C, D; Klass I, division 2, grupp C, D; Klass I, zonerna 1 & 2, grupperna IIB, IIA; Klass II, division 1 & 2, grupp E, F, G; Klass III
Byt typ1-pol
Typ av operatörTorkarbrytare
Spänning120 / 277 VAC
Bredd3 11 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.143
Fartygets höjd (cm)13.21
Fartygets längd (cm)17.27
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod8536509035
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAmpsHPByt typSpänningPris
KILLARK FXS-2C Front Cover Farligt läge 2p På / av | AD9PRV 4TZP8 FXS-2C201 @ 120V, 2 @ 240V2-pol120 / 277 VAC4 965 kr
KILLARK FXS-8C Front Cover Farligt läge 3p På / av | AD9PRW 4TZP9 FXS-8C153 @ 240V, 5 @ 480V3-pol240 / 480 VAC7 692 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KILLARK FXS-1C främre hölje Farlig plats 1p På/av
5 349 kr /enhet