Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KILLARK GRE-300L Skåp farligt 6.62 Höjd 5.5 Bredd 5.75 Djup tum | AF9JND 2NVZ8

KILLARK GRE-300L Kapsling Farligt 6.62 Höjd 5.5 Bredd 5.75 Djup tum

Finns i lager
Artikel: AF9JND Modell: GRE-300LKorsreferens: 2NVZ8
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
11 675 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHölje för farligt läge
FärgGrå
Cover TypSkruva på med linsskydd
Djup5.75 "
FinishPulver epoxi / polyester
Höjd6.62 "
Inre panel2NWC9
MaterialAluminium
MonteringsfästenJa
MonteringstypWall Mount
NEMA-betyg3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)
SäkerhetsgraderingKlass 1, division 1
Bredd5.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.6575
Fartygets höjd (cm)18.8
Fartygets längd (cm)21.34
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod8538908080

Produktinformation:

    • Lock Gångjärn (Nej)
    • Max. Ledningsstorlek (2 ")
    • Packningsbyte (GRE-RG)

Produktvarianter

ProduktModellDjupFinishPackningHöjdInre panelSäkerhetsgraderingBreddPris
KILLARK GRB-kapsling Farligt 4.62 H 4.62 W 4.56 D In | AC2XKV 2NVZ5 GRB4.56 "Elektrostatiskt applicerat grått pulver epoxi / polyester70 Durometer NITRIL4.62 "2NWC8Klass 1, division 14.62 "4 588 kr
KILLARK GRE Kapsling Farligt 6.62 H 5.5 W 5.75 D In | AC2XKW 2NVZ7 GRE5.75 "Elektrostatiskt applicerat grått pulver epoxi / polyester70 Durometer NITRIL6.62 "2NWC9Klass 1, division 15.5 "6 779 kr
KILLARK EXB-8106 N34 Kapsling farligt 12.32H 12.32 W 8.32 D In | AC2XKZ 2NWD7 EXB-8106 N348.32 "Elektrostatiskt applicerat grått pulver epoxi / polyesterNitril (BUNA-N)12.32 "2NWE3Klass 1, division 112.32 "38 627 kr
KILLARK GRL Skåp farligt 10.5 Höjd 8.87 Bredd 7.97 Djup tum | AF9JMM 2NWC4 GRL7.97 "Pulver epoxi / polyester-10.5 "2NWD3Klass 1, division 18.87 "20 065 kr
KILLARK GRL-600L Skåp farligt 10.5 Höjd 8.87 Bredd 7.97 Djup tum | AF9JMN 2NWC5 GRL-600L7.97 "Pulver epoxi / polyester-10.5 "2NWD3Klass 1, division 18.87 "28 422 kr
KILLARK GRM-kapsling Farligt 6.87 Höjd 6.87 Bredd 5.56 Djup tum | AF9JMP 2NWC6 GRM6.56 "Pulver epoxi / polyester-6.87 "2NWD4Klass 1, division 16.87 "7 361 kr
KILLARK GRM-375L Skåp farligt 6.87 Höjd 6.87 Bredd 5.56 Djup tum | AF9JMQ 2NWC7 GRM-375L6.56 "Pulver epoxi / polyester-6.87 "2NWD4Klass 1, division 16.87 "11 436 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KILLARK GRE-300L Kapsling Farligt 6.62 Höjd 5.5 Bredd 5.75 Djup tum
11 675 kr /enhet