Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KILLARK PCC150 Parallell ledningsklämma Emt 1 1/2 In | AC2NFN 2LKX4

KILLARK PCC150 Parallell Conduit Clamp Emt 1 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AC2NFN Modell: PCC150Korsreferens: 2LKX4
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
232SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelParallell ledningsklämma
EMT-storlek1-1 / 2 tum.
FinishVarmt förzinkat
Flänstjocklek3/16 "till 11/16"
Längd3.875 "
MaterialFormbart järn
Nominell ledning / rör1-1 / 2 "
Styv / rörstorlek (in.)1-1/2
UnderkategoriLedningsklämmor
Bredd2.187 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4545
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Kan stödja tunga laster, uppfyller alla installationsbehov

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddPris
KILLARK PCC050 Parallellrörklämma Emt 1/2 In | AC2NFK 2LKW9 PCC0502.875 "1.437 "147SEK
KILLARK PCC100 Parallell rörklämma Emt 1 In | AC2NFL 2LKX2 PCC1003.25 "2"191SEK
KILLARK PCC125 Parallell rörklämma Emt 1 1/4 In | AC2NFM 2LKX3 PCC1253.625 "2.12 "203SEK
KILLARK PCC200 Parallellrörklämma Emt 2 In | AC2NFP 2LKX5 PCC2004.625 "2.875 "275SEK
KILLARK PCC250 Parallell ledningsklämma Emt 2 1/2 In | AC2NFQ 2LKX6 PCC2505.25 "3.25 "384SEK
KILLARK PCC300 Parallellrörklämma Emt 3 In | AC2NFR 2LKX7 PCC3005.125 "3.12 "455SEK
KILLARK PCC350 Parallellrörklämma Emt 3 1/2 In | AC2NFT 2LKX8 PCC3506 5 / 16 "4 5 / 16 "445SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KILLARK PCC150 Parallell Conduit Clamp Emt 1 1/2 In
232SEK /enhet