KINGSWAY GROUP KG183 Dörrstopp, 3-3/4 tums basdiameter, väggfäste, gummi, oavslutad finish | CF2JRC 54XY73

KINGSWAY GROUP KG183 Dörrstopp, 3-3/4 tums basdiameter, väggfäste, gummi, oavslutad finish

Artikel: CF2JRC Modell: KG183Korsreferens: 54XY73

Få det Maj 17, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDörrstopp
Bas Dia.3-3 / 4 "
FärgSvart
FinishOavslutat
Höjd1-1 / 8 "
Längd3-3 / 4 "
MaterialGummi
Monteringsstilyta
MonteringstypWall Mount
Projektion1-1 / 8 "
Tips MaterialGummi
Bredd3-3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
URSPRUNGSLANDUSA

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KINGSWAY GROUP KG183 Dörrstopp, 3-3/4 tums basdiameter, väggfäste, gummi, oavslutad finish