Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KIPP K0108.3A62X30 Justerbar spak 5 / 8-11 Extern 1.18 5.3 0 Grad | AC9HKK 3GKR4

KIPP K0108.3A62X30 Justerbar Spak 5/8-11 Extern 1.18 5.3 0 Grader

Finns i lager
Artikel: AC9HKK Modell: K0108.3A62X30Korsreferens: 3GKR4
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
945SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJusterbar spännarm
FärgSvart
FinishSvartoxid pulverlack
Handle0 Degree
Höjd3.03 "
MaterialStål
Total längd5.3 "
Skruvlängd1.18 "
StilJusterbar spak
Tråd storlek5 / 8-11
TypExtern tråd

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5175
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)22.1
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellHandleHöjdSkruvlängdTypPris
KIPP K0108.3A61 Justerbar spak 5 / 8-11 Intern 5.1 3.19 20 grader | AC9HGE 3GKF2 K0108.3A6120 Degree3.19 "-Intern tråd875SEK
KIPP K0108.3A62 Justerbar spak 5 / 8-11 Intern 5.3 1.85 0 Grad | AC9HGF 3GKF3 K0108.3A620 Degree1.85 "-Intern tråd875SEK
KIPP K0108.4A61 Justerbar spak 5 / 8-11 Intern 5.1 3.5 20 grader | AC9HGG 3GKF4 K0108.4A6120 Degree3.5 "-Intern tråd1 032 kr
KIPP K0108.4A62 Justerbar spak 5 / 8-11 Intern 5.3 2.22 0 Grad | AC9HGH 3GKF5 K0108.4A620 Degree2.22 "-Intern tråd1 032 kr
KIPP K0108.3A61X20 Justerbar spak 5 / 8-11 Extern 0.78 5.1 20 grader | AC9HKB 3GKP5 K0108.3A61X2020 Degree3.98 "0.78 "Extern tråd945SEK
KIPP K0108.3A61X25 Justerbar spak 5 / 8-11 Extern 0.99 5.1 20 grader | AC9HKC 3GKP6 K0108.3A61X2520 Degree4.17 "0.99 "Extern tråd945SEK
KIPP K0108.3A61X30 Justerbar spak 5/8-11 Extern 1.18 5.1 20 grader | AC9HKD 3GKP7 K0108.3A61X3020 Degree4.37 "1.18 "Extern tråd945SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KIPP K0108.3A62X30 Justerbar Spak 5/8-11 Extern 1.18 5.3 0 Grader
945SEK /enhet