Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KIPP K0117.4121X50 Justerbart handtag M12 externt rostfritt stål 1.99 4.29 Svart | AC8RAL 3DCR8

KIPP K0117.4121X50 Justerbart handtag M12 Externt rostfritt stål 1.99 4.29 Svart

Finns i lager
Artikel: AC8RAL Modell: K0117.4121X50Korsreferens: 3DCR8

Få det Maj 15, Onsdag
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
638SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJusterbart handtag
FärgSvart Satin
FinishSvart Satin
Höjd4.61 "
VredtypJusterbart handtag
Materialzink
Total längd4.29 "
Skruvlängd1.99 "
StilKlassisk boll
Tråd storlekM12
TypYttertrådar, komponenter i rostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.243
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)12.45
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7907006000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellHöjdTotal längdSkruvlängdTypPris
KIPP K0117.4121X25 Justerbart handtag M12 Externt rostfritt stål 0.99 4.29 Svart | AC8RAE 3DCR2 K0117.4121X253.62 "4.29 "0.99 "Yttertrådar, komponenter i rostfritt stål600SEK
KIPP K0117.4121X30 Justerbart handtag M12 externt rostfritt stål 1.18 4.29 Svart | AC8RAG 3DCR4 K0117.4121X303.82 "4.29 "1.18 "Yttertrådar, komponenter i rostfritt stål600SEK
KIPP K0117.4121X40 Justerbart handtag M12 Externt rostfritt stål 1.57 4.29 Svart | AC8RAJ 3DCR6 K0117.4121X404.21 "4.29 "1.57 "Yttertrådar, komponenter i rostfritt stål638SEK
KIPP K0117.4121X60 Justerbart handtag M12 externt rostfritt stål 2.36 4.29 5 svart | AC8RAN 3DCT1 K0117.4121X605"4.29 "2.36 "Yttertrådar, komponenter i rostfritt stål638SEK
KIPP K0117.4121 Justerbart handtag M12 Internt rostfritt stål 4.29 2.64 Svart | AC9GEZ 3GFV2 K0117.41212.64 "4.29 "-Innergängor, komponenter i rostfritt stål565SEK
KIPP K0117.5121 Justerbart handtag M12 Internt rostfritt stål 4.96 3.11 svart | AC9GFC 3GFV5 K0117.51213.11 "4.96 "-Innergängor, komponenter i rostfritt stål701SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KIPP K0117.4121X50 Justerbart handtag M12 Externt rostfritt stål 1.99 4.29 Svart
638SEK /enhet