Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KIPP K0285.530X030 Tappad Gripper m/Diamond Pad, M12, 9 mm Tap Dp, 20 mm Pad Dia, 95 kN Max Load, 30 mm OD | CR7AJJ 801Y85

KIPP K0285.530X030 Tappad Gripper m/Diamond Pad, M12, 9 mm Tap Dp, 20 mm Pad Dia, 95 kN Max Load, 30 mm OD

Finns i lager
Artikel: CR7AJJ Modell: K0285.530X030Korsref: 801Y85
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
2 729 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVaddera

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1377
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
KIPP K0285.517X022 Tappad Gripper m/Diamond Pad, M6, 7 mm Tap Dp, 10 mm Pad Dia, 28 kN Max Load, 17 mm OD | CR7AJK 801Y82 K0285.517X0221 979 kr
KIPP K0285.519X024 Tappad Gripper m/Diamond Pad, M8, 8 mm Tap Dp, 12 mm Pad Dia, 39 kN Max Load, 19 mm OD | CR7AJL 801Y83 K0285.519X0242 191 kr
KIPP K0285.724X028 Tappad Gripper m/Flat Pad, M10, 8 mm Tap Dp, 16 mm Pad Dia, 14 kN Max Load, 24 mm OD | CR7AJM 801Y74 K0285.724X0282 178 kr
KIPP K0285.224X028 Tappad Gripper m/Flat Pad, M10, 8 mm Tap Dp, 16 mm Pad Dia, 58 kN Max Load, 24 mm OD | CR7AJN 801Y64 K0285.224X0282 201 kr
KIPP K0285.124X028 Tappad Gripper m/Flat Pad, M10, 8 mm Tap Dp, 16 mm Pad Dia, 58 kN Max Load, 24 mm OD | CR7AJP 801Y59 K0285.124X0282 188 kr
KIPP K0285.236X036 Tappad Gripper m/Flat Pad, M12, 11 mm Tap Dp, 25 mm Pad Dia, 136 kN Max Load, 36 mm OD | CR7AJQ 801Y66 K0285.236X0362 975 kr
KIPP K0285.136X036 Tappad Gripper m/Flat Pad, M12, 11 mm Tap Dp, 25 mm Pad Dia, 136 kN Max Load, 36 mm OD | CR7AJR 801Y61 K0285.136X0362 890 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KIPP K0285.530X030 Tappad Gripper m/Diamond Pad, M12, 9 mm Tap Dp, 20 mm Pad Dia, 95 kN Max Load, 30 mm OD
2 729 kr /enhet