DESTACO 2010-seriens vertikala hållklämmor, solid stång


Filter
Baslängd: 2.53 " , Basbredd: 2.62 " , Klämarmslängd: 3.51 " , Clamp Arm Style: Solid bar , Klämstångsöppning: 78 grader , Handtag: Vertikal , Handtagsöppning: 66 grader , Hållbarhet: 1400 kg , Material: Stål , Total längd: 7.510 "
StilModellHöjd under klämarmMontering BaseTotala höjdenVäxla Lock PlusPris (ex moms)
A
2010-SR
1.7 "Fläns10 "Ja1 554 SEK
B
2010-S
1.7 "Fläns9.08 "Nej837 SEK
C
2010-SB
2.2 "Rakt9.08 "Nej865 SEK
D
2010-SBR
2.2 "Rakt9.08 "Ja1 302 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?