Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KIPP K1411.05X12 Hygienic Hex Head Screw, Stainless Steel, Fully Threaded, M5, 12 mm Fastener | CR7BPB 802GZ0

KIPP K1411.05X12 Hygienisk sexkantsskruv, rostfritt stål, helgängad, M5, 12 mm fästelement

Finns i lager
Artikel: CR7BPB Modell: K1411.05X12Korsreferens: 802GZ0

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

116SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantsskruv

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0036
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KIPP K1411.05X12 Hygienisk sexkantsskruv, rostfritt stål, helgängad, M5, 12 mm fästelement
116SEK /enhet